text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 JC Erő kombinált fogó 38mm állkapocshosszúságú egyenes hegyű krómozott 180mm


Cikkszám 1U631167
Szigetelt Nem
Tömeg 268
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 268
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 25.6
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 11
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model 8250-180 JC

Cikkszámok

Cikkszám 1U631167
EAN 4010886670705
UBB 500632604962
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6707070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.