Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
8B992558
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
Gedore 8137-200 JC mechanikai fogó 18,5 mm állkapocs mélységű, hajlított, finom hegyű, krómozott 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8B992558
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Tömeg
231
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pofa hossza (mm)
74
Átlós vágóollóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Tömeg
231
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pofa hossza (mm)
74
Átlós vágóollóval
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
18.5
Csíkozási funkcióval
Nem
Kovácsolt
Igen
Fej magassága (mm)
9.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
8137-200 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8B992558
EAN
4010886672310
UBB
500642375017
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
6723190