text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 XL AF 21 mm hosszúság 340 mm alak A extra hosszú CV acél Gedore kombinált csavarkulcs 7 XL AF 21 mm hosszúság 340 mm alak A extra hosszú CV acél


Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 352
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 340
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 352
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 46.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 32.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 9.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 335
Árucikk kód
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6080410

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.