text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 XL AF 16 mm-es kombinált csavarkulcs hossza 265 mm forma A extra hosszú CV acél

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 171
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 265
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 171
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 36
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 24.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód
Model 7 XL 16
Type Combination Spanner

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.160.001
EAN 4010886608029
UBB 240122678370
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6080250

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.