text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 AF 19 mm hosszúságú, 230 mm hosszúságú, A CV acél alakú Gedore villáskulcs 7 AF 19 mm hosszúságú, 230 mm alakú, A CV acél


Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, 3-tól 5 méretig. 5 hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal, * nem szabványos

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 230
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Fej szélessége nyitott végű (mm) 42
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód
Model 7 19
Type Combination Spanner

Leírás

Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, 3-tól 5 méretig. 5 hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal, * nem szabványos

Cikkszámok

Cikkszám G2110.190.001
EAN 4010886609088
UBB 240120104437
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6090800

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.