Kombinált csavarkulcsok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G2110
G2110.032.001
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
Gedore 7 3,2 mm-es kombinált csavarkulcs Gedore 7 3,2 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
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
Hosszúság (m)
78
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
3.2
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
3.2
Fej szélessége nyitott végű (mm)
9.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
6.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
2.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
2.8
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2110.032.001
EAN
4010886608074
UBB
240120683679
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6080760