text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 60 S 8 C állítható kulcs max. 25 mm hosszúság 207 mm állítási skálával

Cikkszám 8O579861
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 340
Hosszúság (m) 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 340
Hosszúság (m) 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Árucikk kód
Type Adjustable Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 8O579861
EAN 4010886873427
UBB 500642489206
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1966316
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.