text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 60 P 10 állítható kulcs max. 30 mm hosszúság 255 mm, beállító skálával


Svéd minta, görgő bal oldali menettel, Skálával, Króm-vanádium acél, Foszfátozott, polírozott fejek, Króm-vanádium acél, foszfátozott, polírozott fejek, Akasztólyukkal

Cikkszám
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 416
Hosszúság (m) 253
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 416
Hosszúság (m) 253
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0 - 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód
Type Adjustable Spanner

Leírás

Svéd minta, görgő bal oldali menettel, Skálával, Króm-vanádium acél, Foszfátozott, polírozott fejek, Króm-vanádium acél, foszfátozott, polírozott fejek, Akasztólyukkal

Cikkszámok

Cikkszám G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6380720

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.