text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 52 MH gyújtógyertya dugaszolóaljzat mágnessel 20,8mm hatlapfejes 3/8” négyszöghajtással 64mm


Szűk helyeken való használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtással vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Erős mágnesekkel a hatszög felületén, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, A széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott fej, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszám G2520.000.052
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 20.8
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 20.8
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 135
Árucikk kód 8204200000
Model 52 MH

Leírás

Szűk helyeken való használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtással vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Erős mágnesekkel a hatszög felületén, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, A széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott fej, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszámok

Cikkszám G2520.000.052
EAN 4010886636152
UBB 203183008432
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6361500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.