text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C csavarhúzó 6,5 x 150mm


Cikkszám 1K593434
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Tömeg 229
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 255
Szigetelt Nem
Tömeg 229
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám 1K593434
EAN 4010886938102
UBB 500642603475
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.