text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C csavarhúzó 4,5 x 90mm


Cikkszám 1J188396
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Tömeg 110
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 4.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 183
Szigetelt Nem
Tömeg 110
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 4.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen

Cikkszámok

Cikkszám 1J188396
EAN 4010886857199
UBB 500642602899
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1845217
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.