Csavarhúzók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2O800971
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
Gedore 2154SK 5,5 hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 100 mm penge 3 komponensű markolat 205 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2O800971
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Igen
Tömeg
116
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
205
Szigetelt
Igen
Tömeg
116
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
5.5
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
8
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Igen
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
2154SK 5,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2O800971
EAN
4010886857205
UBB
500642603053
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1845225