Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 hornyos csavarhúzó 0,6 x 3,5mm 75mm penge 3 komponensű markolat 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2S286253
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Nem
Tömeg
86
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
180
Szigetelt
Nem
Tömeg
86
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
75
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
8
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Igen
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
2154SK 3,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 ütősapkával, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, Hatszögletű penge kiegészítő hatszögletű bólintással, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * A hossz nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1845209