Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
1B355756
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
Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1B355756
Szigetelt
Nem
Magasság
48
Tömeg
1310
Antimágneses
Nem
Hosszúság (m)
405
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
48
Tömeg
1310
Antimágneses
Nem
Hosszúság (m)
405
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Visszahajlási szög (°)
7.5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Integrált feloldás
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Igen
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Type
Telescopic Reversible Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Állítható 400 és 600 mm között 8 fokozatban, Süllyesztett karral történő váltással, Nyomógombos kioldás, Visszafordítási szög 7,5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú, Középső helyzetben reteszelés: Ha a kart megfordítjuk, automatikusan beakad az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Kézi működtetésű dugókerekhez és tartozékokhoz, DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Forrón kovácsolt, Forrón kovácsolt.
Cikkszámok
Cikkszám
1B355756
EAN
4010886950371
UBB
500674206742
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3041859