text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 19 IMU-10 27 részes, 1/2 hüvelyk széles, 10-30 mm-es lapokon átmenő, 27 részből álló dugókulcs-készlet


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldással, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Cikkszám G2292.002.265
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 27
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 27
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó aljzatok száma 4
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 7
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 4600
Árucikk kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldással, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6139750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.