text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1 B AF 28 mm hosszúságú, 370 mm alakú, B CV acél Gedore kombinált csavarkulcs 1 B AF 28 mm hosszúságú, 370 mm alakú, B CV acél


Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyák vagy csavarok esetében, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, * nem szabványosított.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 578
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 370
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 28
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 578
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 28
Fej szélessége nyitott végű (mm) 60
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 40.2
Fej magassága nyitott végén (mm) 11
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 570
Árucikk kód
Model 1 B 28
Type Combination Spanner

Leírás

Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyák vagy csavarok esetében, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6002880

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.