Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7G290258
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
Gedore 1.22/1 Húzógép külső 110mm pofaszélesség 170mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7G290258
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
170
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
170
A kampós láb szélessége (mm)
25
A horogláb mélysége (mm)
14
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
110
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
1.22/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7G290258
EAN
4036976104912
UBB
500642679616
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8009020