text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/01 Akkumulátoros terminálhúzó külső 3 karos 70mm pofaszélesség 70mm pofamélység

Cikkszám 0J321342
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 70
A kampós láb szélessége (mm) 12
A horogláb mélysége (mm) 10

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 70
A kampós láb szélessége (mm) 12
A horogláb mélysége (mm) 10
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 70
Márka Gedore
Árucikk kód
Model 1.19/01

Cikkszámok

Cikkszám 0J321342
EAN 4036976112375
UBB 500642677891
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1657046
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.