Két és három karos lehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
5B470133
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
Gedore 1.14/5 Húzógép külső 2-karos 420mm állkapocs szélesség 480mm állkapocs mélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5B470133
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
480
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
480
A kampós láb szélessége (mm)
32
A horogláb mélysége (mm)
20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
420
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.14/5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B470133
EAN
4036976104592
UBB
500642669898
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8005620