Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7N594825
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
Gedore 1.07/S1A-E gyorskioldó húzókészülék külső 3-karos 130mm pofaszélesség 100mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7N594825
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
29.5
A horogláb mélysége (mm)
7.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.7
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
130
Gyorsbeállítással
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
1.07/S1A-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7N594825
EAN
4036976123609
UBB
500642660624
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2016044