Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6F870799
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
Gedore 1.07/1A-E gyorskioldó húzókészülék külső/belső 3-karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6F870799
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
0
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
130
Gyorsbeállítással
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
1.07/1A-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6F870799
EAN
4036976106411
UBB
500642658255
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1225901