Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E gyorskioldó húzókészülék külső 2-karos 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3I861598
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
40
A horogláb mélysége (mm)
7
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Skálabeosztás
Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Gyorsbeállítással
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
1.06/S2-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2015722