Két és három karos lehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
5F933820
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
Gedore 1.06/S1A-E gyorskioldású lehúzó külső 2-karos 140mm állkapocs szélesség 100mm állkapocs mélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5F933820
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
29.8
A horogláb mélysége (mm)
7.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.7
Skálabeosztás
Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
140
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.06/S1A-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5F933820
EAN
4036976123463
UBB
500642646045
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2015714