text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 306 125 125 mm


DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 480
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 480
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 125
Kis kulcsméret (mm) 125
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 54
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 182
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 9300
Árucikk kód 8204110000
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2151.987.001
EAN 4010886647745
UBB 240120083714
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6477480

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.