text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 306 1.1/2AF 1.1/2


435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35 anyagból, Különleges méretek kérésre, Különleges méretek kérésre 250 mm-ig, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm hosszúságtól C35 anyagból, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 19.5
Félhold modell Nem
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 60
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Darabonkénti súly (g) 650
Árucikk kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35 anyagból, Különleges méretek kérésre, Különleges méretek kérésre 250 mm-ig, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm hosszúságtól C35 anyagból, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint

Cikkszámok

Cikkszám G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6478960

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.