text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 32 AF 1,11/16


DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 11/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 685
Árucikk kód 8204200000
Model K 32 1.11/16AF
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás

Cikkszámok

Cikkszám G2325.430.001
EAN 4010886628607
UBB 240120525102
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6286030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.