text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 21 AF 1.7/8


DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 72
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 72
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 27
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 7/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 960
Árucikk kód
Model K 21 1.7/8AF
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint

Cikkszámok

Cikkszám G2335.476.001
EAN 4010886618691
UBB 203120488697
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6186910

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.