text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 19 5/8


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint

Cikkszám
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód
Model K 19 5/8AF
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint

Cikkszámok

Cikkszám G2315.158.001
EAN 4010886616345
UBB 240120472966
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6163460

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.