text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 19 3/8


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, acél, polírozva

Cikkszám
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 4
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód
Model K 19 3/8AF
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, acél, polírozva

Cikkszámok

Cikkszám G2315.096.001
EAN 4010886616697
UBB 240120472545
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6166990

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.