Doppen en ratels
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
G2315
G2315.191.001
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
Gedore ütvecsapó hüvely K 19 3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozva
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
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
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9.5
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
110
Árucikk kód
Megtekint
Model
K 19 3/4AF
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozva
Cikkszámok
Cikkszám
G2315.191.001
EAN
4010886616390
UBB
240120473121
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6163970