text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó gyűrűskulcs 306 38 38 mm


DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 38
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 19.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 60
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Darabonkénti súly (g) 660
Árucikk kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6474460

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.