text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó gyűrűkulcs 306 2.3/4AF 2.3/4


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 32.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 32.5
Félhold modell Nem
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 2 3/4 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 109.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám G2151.698.001
EAN 4010886648056
UBB 203120555180
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6480510

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.