text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugókulcs K 20 6 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Model K 20 6
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2209.060.001
EAN 4010886619810
UBB 240122718622
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6198170

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.