text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugókulcs IN K 19 1/2 inch szélesség a lapok között 6 mm hossz 44 mm


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtás, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Cikkszám
Hosszúság (m) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód 8207903000
Type Impact Screwdriver Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtás, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2244.060.001
EAN 4010886622407
UBB 240122725890
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6224000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.