text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 75 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 63, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 75
Hosszúság (m) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 75
Hosszúság (m) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 41
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 7600
Árucikk kód
Model K 64 75
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 63, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2355.750.001
EAN 4010886637135
UBB 203120540810
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6371300

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.