text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 6 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - G 10, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód
Model K 30 6
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - G 10, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2226.060.001
EAN 4010886625118
UBB 240122723168
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6251160

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.