Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
1F755612
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
Gedore ütvecsapó dugóhúzó 27mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1F755612
Kulcsszélesség (mm)
27
Hosszúság (m)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
27
Hosszúság (m)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12.6
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
K 21 S 27
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol a veszteségek elleni védelem, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan fontos, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.
Cikkszámok
Cikkszám
1F755612
EAN
4010886936009
UBB
500642510076
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2734478