text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütőgyűrűs csőkulcs 306 1.1/16AF 1.1/16


For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
Egykulcsos modell Igen
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/16 hüvelyk
Darabonkénti súly (g) 350
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
Egykulcsos modell Igen
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/16 hüvelyk
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Cikkszámok

Cikkszám G2151.268.001
EAN 4010886647462
UBB 203120552948
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6474620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.