text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3 Univerzális lehúzó külső/belső 3-karos 250mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 4O860325
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '400.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.07/3

Cikkszámok

Cikkszám 4O860325
EAN 4036976111408
UBB 500642654296
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1541757
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.