Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Húzó külső 2-karos 150mm pofaszélesség 140mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7U526094
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
175
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
175
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
150
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
1.20/3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8008210