text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore DT 2143 KTX Torx csavarhúzó T15 125mm penge 2 komponensű markolat 152mm

Objednací číslo 4M807844
Szigetelt Nem
Tömeg 81
Teljes hossz (mm) 152
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Furattal Nem

Specifikace

Szigetelt Nem
Tömeg 81
Teljes hossz (mm) 152
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Furattal Nem
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82054000
Model DT 2143 KTX

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M807844
EAN 4010886933251
UBB 500642589039
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 2647494
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.