text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore dugókulcskulcs-készlet 20 ITU-3 36 részes 1/4 inch szélességű, 4-14 mm-es síkok között.


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Finom fogazású, tárcsás váltókulcsos racsnival, Műanyag tokban, Méretek: 275 x 150 x 42 mm, Méretek: 275 x 150 x 42 mm

Cikkszám G2290.001.870
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 36
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 36
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 8
Hatszögletű aljzatok száma 5
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1350
Árucikk kód
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Finom fogazású, tárcsás váltókulcsos racsnival, Műanyag tokban, Méretek: 275 x 150 x 42 mm, Méretek: 275 x 150 x 42 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2290.001.870
EAN 4010886619674
UBB 240122729694
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6196710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.