Csavarhúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5M873072
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
Gedore 2150 5,5-200 hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 200 mm penge 3 komponensű markolat 300 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5M873072
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
300
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
300
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
5.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
5.5
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
2150 5,5-200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M873072
EAN
4010886938027
UBB
500642601230
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822792