text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 10-300 hornyos csavarhúzó 1,6 x 10mm 300mm Penge 3 komponensű markolat 420mm

Cikkszám 8V995239
Szigetelt Igen
Tömeg 222
Teljes hossz (mm) 420
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Penge szélessége (mm) 10

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 222
Teljes hossz (mm) 420
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Penge szélessége (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Penge átmérő (mm) 8
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82054000
Model 2150 10-300

Cikkszámok

Cikkszám 8V995239
EAN 4010886937884
UBB 500642590268
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2822679
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.