text.skipToContent text.skipToNavigation

Forgatható karabiner Rozsdamentes acél A4 9MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
D1_MM 7
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 22
Árucikk kód
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 9 mm
Márka Fabory
D1_MM 7
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 22
Árucikk kód

Méretek

A 10.5
D 9
D1 7
D (mm) 9
E 7
L (mm) 62
S 3

Cikkszámok

Cikkszám 54147.090.001
EAN 4043377190444
UBB 500618010028
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.