text.skipToContent text.skipToNavigation

Forgatható karabiner Rozsdamentes acél A4 16MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
D1_MM 9
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 47.95
Árucikk kód
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 16 mm
Márka Fabory
D1_MM 9
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 47.95
Árucikk kód

Méretek

A 15.5
D 16
D1 9
D (mm) 16
E 9
L (mm) 87
S 4

Cikkszámok

Cikkszám 54147.160.001
EAN 4043377190468
UBB 500618010283
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.