text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill nominal dm 3.9 mm HSS cylinder RUKO


Cikkszám 1N482597
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 22
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő fúró (mm) 3.9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 22
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen

Cikkszámok

Cikkszám 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 202039
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.