text.skipToContent text.skipToNavigation

10X70


Fixing set WL 10 x 80 incl. expansion plug S 12, wood screws 10 x 80 DIN 571 gvz. and washers gvz. for fast, simple installation of WC and sanitary fixings. 1 pack contains 2 x Plug S 12, 2 x screw 10.0 x 80 hex. DIN 571 zinc-plated, 2 x washer zinc-plated

Numéro d'article 80650FIS
Longueur (m) 81
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 96.6
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (m) 81
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 96.6
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Code Douanier

La description

Fixing set WL 10 x 80 incl. expansion plug S 12, wood screws 10 x 80 DIN 571 gvz. and washers gvz. for fast, simple installation of WC and sanitary fixings. 1 pack contains 2 x Plug S 12, 2 x screw 10.0 x 80 hex. DIN 571 zinc-plated, 2 x washer zinc-plated

Numéros d'articles

Numéro d'article 80650FIS
EAN 4006209806500
UBB 500616779319
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 80650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.