text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10x60 r zöld dugó


The fischer Universal plug UX Green is a plastic plug made from high-quality nylon. The granulate used in the production of the plug comes from at least fifty-percent raw materials. These are not in competition with agricultural areas for food and feed. The UX Green has the same performance features and load-bearing capacity as the original. The fischer universal plug expands in solid building materials and knots in hollow and panel building materials for maximum hold. This makes the fischer UX always the right choice – even if the for unknown building materials. The edge prevents it from slipping deeper during installation. The fischer Universal plug UX Green is recommended, for example, for fixing lighting, curtain rails, medium-weight cupboards and shelves.

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Szín Zöld
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 60 mm
Szín Zöld
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 60
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Fúrási mélység (mm) 75
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Színes Zöld
Anyag Műanyag
Típusszám UX
Darabonkénti súly (g) 87
Árucikk kód 3926909790

Leírás

The fischer Universal plug UX Green is a plastic plug made from high-quality nylon. The granulate used in the production of the plug comes from at least fifty-percent raw materials. These are not in competition with agricultural areas for food and feed. The UX Green has the same performance features and load-bearing capacity as the original. The fischer universal plug expands in solid building materials and knots in hollow and panel building materials for maximum hold. This makes the fischer UX always the right choice – even if the for unknown building materials. The edge prevents it from slipping deeper during installation. The fischer Universal plug UX Green is recommended, for example, for fixing lighting, curtain rails, medium-weight cupboards and shelves.

Cikkszámok

Cikkszám 63233.100.060
EAN 4048962154221
UBB 500728220707
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 518887

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.