SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Könnyű
63277
63277.060.001
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
Fischer Univerzális tipli, UX/UX-R típus Műanyag UX-R 6 UX-R
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fischer
Anyag
Műanyag
Típusszám
UX-R
Darabonkénti súly (g)
1.04
Info
A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.UX-R
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Márka
Fischer
Anyag
Műanyag
Típusszám
UX-R
Darabonkénti súly (g)
1.04
Info
A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.UX-R
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Tégla ≥ Mz12
0.2
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Furat mélység (min)
45
Fúró ø
6
Üreges mészhomok tégla KSL12
0.4
L (mm)
35
Anyagvastagság (min.)
9.5
Gipszkarton lemez ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipszkarton lemez 12,5mm
0.1
Légosztály, kő Hlz12
0.2
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
062756
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést